ワコウ
No.3771 パールシャンプーケープ
パールコーティングが生地に艶をあたえ高級感を演出。何層にも重ねたコーティングで防水加工を強化しているため、安心してシャンプーできます。
用途
パーマ〇/シャンプー◎/ヘアダイ〇(ブラックのみ)
仕様
パールコーティング、完全防水加工
その他
【襟まわり】耐久制菌、耐久撥水、消臭、帯電防止加工【首回り】面ファスナー
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
88、【ドロッパ―】43
長さ(cm)
92
首廻り(cm)
50
後丈(cm)
50、【ドロッパ―】28
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140535
3771-1
シャンパンゴールド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
06140551
3771-0
パールホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
06140560
3771-5
アイスブルー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
06140569
3771-7
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください