丸福商会
エクセル No.1030 ハイクラスバックシャンプークロス
ブラックパール強力防水加工。カラー後のシャンプー用に最適。
用途
シャンプー、パーマ
材質
本体部:ナイロン100% ウォーターカット部:EVA樹脂
色
ブラック
総丈(cm)
98
首廻り(cm)
32~52
全幅(cm)
85
後丈(cm)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140368
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください