エクセル No.343 ハイクラスケープS

エクセル No.343 ハイクラスケープS - 丸福商会

ブラックパールシリーズ。上品な光沢で耐久性のある強力防水性能。クロスの上から付ける、補助用にジャストサイズ。

用途パーマ、ヘアダイ材質ナイロン100%ブラック幅(cm)74首廻り(cm)30~46丈(cm)52前丈(cm)25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140395-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする