曜日別特売

エクセル No.3801 和柄刈布

エクセル No.3801 和柄刈布 - 丸福商会エクセル No.3801 和柄刈布 - 丸福商会エクセル No.3801 和柄刈布 - 丸福商会

先鋭化した和風情緒のある麻の葉柄。地色にも、和イメージを連想させる濃紺、深緑、黒、濃色系三色使用。首回りには汚れの目立ちにくい、黒色マジックテープを使用。

用途カット材質ポリエステル100%総丈(cm)165首廻り(cm)32~52前丈(cm)110全幅(cm)145内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140341-漆黒
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06140350-深緑
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06140359-濃紺
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする