丸福商会
エクセル No.300 ヘアダイエプロン
背中でヒモを結んで留めるタイプのヘアダイエプロン。エコノミーな価格が最大の魅力。
用途
ヘアダイ
材質
ナイロン100%
色
ブラウン
総丈(cm)
98
胴囲(cm)
94
前丈(cm)
83
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140420
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください