丸福商会
エクセル No.1118 リップタフタバックシャンプークロス
生地強度をアップした、リップタフタ素材使用。カラー後のシャンプー用に最適。
用途
シャンプー、パーマ、ヘアダイ
材質
本体部:ナイロンリップタフタ100% ウォーターカット部:EVA樹脂
総丈(cm)
98
首廻り(cm)
32~52
全幅(cm)
85
後丈(cm)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140377
-
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06140386
-
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください