丸福商会
エクセル No.373 ハイクラスケープ
ブラックパールシリーズ。強力防水加工、ブラックパールコーティング生地使用。クロスの上から付ける、補助用にジャストサイズ。
用途
シャンプー、パーマ、ヘアダイ
材質
ナイロン100%
色
ブラック
総丈(cm)
80
首廻り(cm)
30~46
前丈(cm)
41
全幅(cm)
95
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06140411
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください