曜日別特売

USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル

USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル - エレコム
(1件のレビュー)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。

用途
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。
引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。
アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。
※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。
※音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136938ECAD-CHDMI015B最大4K(3840×2160px)/30Hz
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06136938
2025-08-11
用途: ノートPCにディスプレイを2台接続しての使用
自動車・二輪車・自転車関連業

某通販サイトで買った無名メーカーのHDMI-USB Cケーブルは、PC使用時にディスプレイを認識してくれない時が多く、非常にストレス。その点、今回購入した国内メーカー品は安定して認識してくれるので、文句なしに快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする