さらば!!カメムシッスプレー 300ml
ヒバ、ハッカの香りでカメムシを寄せ付けない
用途
飲み物ではありません
用途以外には使用しないでください。
素材によってはシミや色落ちの原因になるため、あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
万一、目に入った場合はすぐに流水でよく洗い流し、飲み込んだ場合はすぐに水で口をすすいでください。
異常を感じた場合は本品を持参し医師に相談してください。
本品は忌避剤です。殺虫剤ではありません。
使用環境やカメムシの種類により忌避効果が薄れる場合があります。
直射日光、高温多湿、温度変化の激しい場所は避け、常温でペットや乳幼児の手の届かないところに保管してください。
成分により沈殿物が生じることや容器が変色することがあります。品質には問題ありませんが、お早めにご使用することをおすすめします。
材質台紙:紙、 カバー:PET、スプレー・ラベル:PP、キャップ・容器:PE
容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 ×65 ×188
内容量1個
用途以外には使用しないでください。
素材によってはシミや色落ちの原因になるため、あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
万一、目に入った場合はすぐに流水でよく洗い流し、飲み込んだ場合はすぐに水で口をすすいでください。
異常を感じた場合は本品を持参し医師に相談してください。
本品は忌避剤です。殺虫剤ではありません。
使用環境やカメムシの種類により忌避効果が薄れる場合があります。
直射日光、高温多湿、温度変化の激しい場所は避け、常温でペットや乳幼児の手の届かないところに保管してください。
成分により沈殿物が生じることや容器が変色することがあります。品質には問題ありませんが、お早めにご使用することをおすすめします。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06140307 | - | 81460340 | - |
|
さらば!!カメムシッスプレー | ビッグバイオ | 1個(300mL) | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |