曜日別特売

AQUA PLATEWPヘアアイロン

AQUA PLATEWPヘアアイロン - ケアライズ

水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。
さらに防水プレートを採用する事により、オリジナルメニューの展開や演出効果が得られるヘアアイロンです。

グレー質量(g)360(コード込)電源(V)100消費電力(W)40(50/60Hz)温度(℃)60~200(5℃刻み)コード長さ(m)約2.7本体寸法(mm)258×35×30プレート寸法(mm)約25×90電源自動OFF最終操作より60分振動ON/OFF切替温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み)防水プレートのみ防水加工(その他非防水)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141585SI-400
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする