ケアライズ
AQUA PLATEヘアアイロン
水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」搭載で摩擦軽減・水分維持、髪への負担軽減。
付属品
専用フェルトセット
色
グレー
質量(g)
388(コード込)
電源(V)
100
消費電力(W)
52(50/60Hz)
温度(℃)
120~210(10℃刻み)
コード長さ(m)
約2.7
本体寸法(mm)
288×40×36
プレート寸法(mm)
約25×100
電源自動OFF
最終操作より60分
振動
ON/OFF切替
温度設定範囲(℃)
120~210(10℃刻み)
防水
非防水
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06141601
SI-500
¥16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください