曜日別特売

サイクロンクリーナー

サイクロンクリーナー - 東芝サイクロンクリーナー - 東芝

強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。
バーティカルトルネード、ゴミ残しまセンサー、からみレスブラシ、ワイドピカッとブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ
強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。
髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!
スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」:吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。
髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」:特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
髪ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単:お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。
軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン
軽量なので、手持ち操作もラク
本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。
走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」
お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。
自動で省エネ、かしこく節電
目の届かない所のゴミもランプでお知らせ「ゴミ残しまセンサー」
ゴミの有無を自動検知し、手元のランプでお知らせ。さらに自動でパワーを調節。じゅうたんやベッドの下などに潜んだハウスダストやホコリの取り残しを防ぎます。
電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」
エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。
床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」
じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」
ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。
「2WAYブラシ」
サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。
暗い場所を明るく照らす「ワイドピカッとブラシ」
家具の下やすき間を、LEDで明るく照らすのでお掃除がラクになります。
快適さを追求したホースグリップ
握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」
自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
キレイがうれしい抗菌ホースグリップ
ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。
お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる
ゴミが捨てやすい
ゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく※6、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。
洗えて衛生的
ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
便利な付属品
ふとん用ブラシ
スイスイ進んでダニの死がいやフン・ホコリをたたき出す。延長管の先でも、ホースの先でも取り付けて使用可能。
ロングアタッチメントセット
伸縮ロングノズルとロングブラシ、付属品用ホースを使えば、手が届きにくい場所のお掃除もラク。

付属品ふとん用ブラシ/伸縮ロングノズル/ロングブラシ/付属品用ホース/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7グランレッドタイプコード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン形式ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)消費電力(W)770~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)180~約50集塵容量(L)0.2機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/ゴミ残しまセンサー:ゴミの有無をランプでお知らせ/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/ワイドピカッとブラシ:暗い場所を広範囲に照らす/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ゴミの有無に合わせて自動でパワーを調節[ゴミ残しまセンサー]2.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]、浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。3.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)集塵性能クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター運転音64dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応特性ゴミ残しまセンサー/ワイドピカッとブラシ/らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ省エネ機能節電ストップ機能・ecoモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×300×276内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141750VCSG940X(R)
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする