曜日別特売

コードレスクリーナー

コードレスクリーナー - 東芝コードレスクリーナー - 東芝

軽くてラクなスタンダードモデル
デュアルトルネードシステム
床見極めセンサー
からみレス自走ヘッド
ゴミ捨て簡単
洗えて清潔
連続運転時間:標準約32分、約35分(ヘッドを使用しない場合)
デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計
軽量 標準質量1.2kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。
吸引力が99%以上持続
「デュアルトルネードシステム」で吸引力が99%以上持続します。
強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。
ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。
汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
からみレス自走ヘッド
「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。
さまざまな場所をラクにしっかりお掃除
握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。
付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。
付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。
高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。

その他【センシング】床見極めセンサー付属品丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター質量(kg)標準質量1.2(本体質量0.8※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。アッシュブラックタイプコードレスクリーナー/サイクロン式消費電力(W)【本体充電時】8/【充電完了後】0.9集塵容量(L)0.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×1020機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ゴミ圧縮機能バッテリーリチウムイオンバッテリー連続起動時間(分)標準:約32分(約35分)/おすすめ:約20分/強:約8分充電時間(時間)4.5RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141716VCCLS13(K)
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする