PROMOTE(プロモート)
ステンレスラチェットハンドル
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途
食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質
SUS304 ステンレス鋼
全長(mm)
240
質量(g)
600
差込角(mm)
12.7
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06142048
PM5039-001
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください