キングジム
リングノート「ラセーノ」 専用ルーズリーフ
リングノート「LASENO(ラセーノ)」に使用できる専用ルーズリーフです。
「LASENO(ラセーノ)」は、「やわらか らせんリング」を使用した”今までありそうでなかった”リングノートです。
枚数
50枚
罫
横罫(B罫)
罫幅(mm)
6
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06143780
400-50
A5
約214×158×5(パッケージ外寸)
¥330
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
06143789
401-50
B5
約258×191×5(パッケージ外寸)
¥350
¥
299
¥329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください