D&M
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター 快適クール スリーブタイプ 膝 ひざ ロング 左右兼用
サポーター
用途
ひざ用
材質
ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
33
左右区別
左右兼用
ひざ頭周り(cm)
32~38
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06143396
109349
¥1,700
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください