D&M
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめるオープンタイプ 膝 ひざ 左右兼用
サポーター
用途
ひざ用
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
16.5
左右区別
左右兼用
ひざ頭周り(cm)
28~42
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06143457
108649
¥2,700
¥
2,298
¥2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください