曜日別特売

PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット

PD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイPD65W 急速パワフル充電器 C-Cケーブルセット - エアージェイ

最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。
USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。

質量(g)約119出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)入力AC100-240V50/60Hz 1.5Aケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)転送速度(Mbps)ケーブル:480素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47内容量1台
関連資料:(1.64MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144866AKJ-PD65DX WHホワイト
4,982
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
06144875AKJ-PD65DX BKブラック
4,982
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする