ネジモグラソケットセット

ネジモグラソケットセット - エンジニアネジモグラソケットセット - エンジニアネジモグラソケットセット - エンジニアネジモグラソケットセット - エンジニアネジモグラソケットセット - エンジニアネジモグラソケットセット - エンジニア

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。
差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)29質量(g)126差込角(mm)9.5対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156809DWZ-302
10,500
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする