曜日別特売

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMC
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161797SYJ7143-1LZ-02
10,510
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする