ケルヒャー
サクションパイプ プラスチック製
乾湿両用クリーナー用サクションパイプ。プラスチック製。パイプ内径35mm、長さ500mm。
適合機種
NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact
2
、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
材質
樹脂製
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×37×37
パイプサイズ
ID 35
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06145180
6.900-384.0
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください