ケルヒャー
サクションパイプ プラスチック製
プラスティック製のサクションパイプ。パイプ径32mm、長さ460mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
適合機種
T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
材質
樹脂製
長さ(mm)
460
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×36×36
パイプサイズ
ID 32
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06145137
6.907-202.0
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください