曜日別特売

サクションパイプ ステンレス製

サクションパイプ ステンレス製 - ケルヒャー

ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。

適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061452956.902-154.0
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする