曜日別特売

延長サクションホース 帯電防止

延長サクションホース 帯電防止 - ケルヒャー

新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。

適合機種NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品),寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×370×80接続方式【アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1内容量1個
注意
クリップシステム接続は2016年製造まで。2017年以降はNEWクリップシステム接続となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061452162.889-343.0
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする