ケルヒャー
サクションパイプ ステンレス製
ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。
適合機種
NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
材質
ステンレス製
長さ(mm)
550
質量(kg)
0.6
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
551×80×39
パイプサイズ
ID 35
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06145101
2.889-192.0
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください