ケルヒャー
サクションホース
NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。
適合機種
NT 22/1 Ap Bp
タイプ
標準タイプ
長さ(m)
1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×390×64
接続方式
【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステム
パイプサイズ
ID 35
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06145225
4.440-085.3
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください