曜日別特売

サクションホース

サクションホース - ケルヒャー

乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。

適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061452592.889-139.0
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする