ケルヒャー
フロアノズル
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径32mm、ノズル幅360mm。ブラシ2本、ローラー付。
適合機種
T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
幅(mm)
360
質量(kg)
0.3
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×160×90
パイプサイズ
ID 32
入数
1
内容量
1個
注意
※こちらの商品は、パイプ径32mmの旧製品に適合致します。新型のパイプ径35mmの製品ではご利用いただけませんのでご注意ください。
パイプ径35mmの新製品でご利用いただく場合は、パイプ径を変換するリデューサー(メーカー品番:6.902-072.0)をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06145286
6.905-078.0
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください