曜日別特売

クリスマス デコレーション エアブロードール えんとつサンタ

クリスマス デコレーション エアブロードール えんとつサンタ - ストア・エキスプレス
用途【特記事項】LEDライト:常点 DCアダプター式 消費電力:10W 室内仕様種別エアブロードール材質ナイロン質量(kg)約1.6コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×110×180、 収納時:28×13×32内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061520067892-5206
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする