ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
クリスマス デコレーション エアブロードール えんとつサンタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06152006
品番
7892-5206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
【特記事項】LEDライト:常点 DCアダプター式 消費電力:10W 室内仕様
種別
エアブロードール
材質
ナイロン
質量(kg)
約1.6
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
130×110×180、 収納時:28×13×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
824
/
税込
¥
906
北海道地方
数量1につき
¥
1,343
/
税込
¥
1,477
沖縄地方
数量1につき
¥
2,148
/
税込
¥
2,363
離島
数量1につき
¥
2,148
/
税込
¥
2,363