曜日別特売

塩化水素ガス検知器

塩化水素ガス検知器 - WatchGas

WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。

仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm保護等級IP68測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0~15使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161779M001-0008-W00
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする