田中専商店
アイレット
シートなどに使用されるアイレットです。
内容
144組入
内容量
1箱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162427
NO.25
【使用ポンチ】10
7
207
9
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
06162436
NO.28
【使用ポンチ】13
8.5
381
11
24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06162445
NO.30
【使用ポンチ】16
9.5
600
13
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06162461
NO.32
【使用ポンチ】19
10
998
17
33.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください