田中専商店
アイレット打ち込み台 イカリ型
アイレットに使用する打ち込み台(打ち込み棒)です。
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
台の厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162470
NO.25
【打ち込み棒】125
696
【台】49
29.5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
06162479
NO.28
【打ち込み棒】125
962
【台】59.4
29
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06162488
NO.30
【打ち込み棒】130
1600
【台】69.5
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06162497
NO.32
【打ち込み棒】140
1719
【台】69
39.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください