曜日別特売

タイヤカバー

タイヤカバー - アイリスオーヤマタイヤカバー - アイリスオーヤマタイヤカバー - アイリスオーヤマタイヤカバー - アイリスオーヤマタイヤカバー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です

シルバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイヤサイズ
適合ラック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06162050TE-600ER180600×850【参考】145/80R12155/60~70R13145/80R13165/55R15など外径595以下、タイヤ幅:210以下
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
06162059TE-700ER240700×1000【参考】175/65R15185/65R15195/65R15215/65R16235/50R18など外径695以下、タイヤ幅:250以下
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06162068TE-830ER330830×1200【参考】225/55R18225/60R18265/70R16285/60R1832×11.5R15など外径825以下、タイヤ幅:300以下
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06162068
2026-02-22
用途: タイヤの収納
運輸・通信業

夏タイヤ・冬タイヤ収納時の直射日光による劣化防止のため購入しました。
耐久性なとは、まだわかりませんが
質感は良さげです

2025-10-10
用途: 工具箱カバー

本来の使用目的とは違いますが、大きい工具箱を野外に置いているためカバーが無いと雨に濡れて錆が出たりホコリが付いて汚くなるのでカバーをしていますが、現在使用しているカバーが紫外線で劣化してきたので新調しました
工具箱に比べると少々大きめですが、問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする