omron(オムロン)
パワーリレー、2c接点 プラグイン タイプ
寸法(mm)
28×21.5×36
取付
プラグイン
極数
2
シリーズ
MY
接点構成
DPDT
材質(コンタクト)
AgNi
動作温度(℃)
-55~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電圧(V)
最大AC250、DC125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06161946
MY2IN-D2 DC24(S)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください