『柚子胡椒入り炙り明太子茶漬け』は、厳選された鱈子を使用し、丹念に仕上げた明太子を香り豊かな柚子胡椒と合わせ、香ばしく焼き上げた、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。
用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×20種類柚子胡椒入り炙り明太子茶漬け内容量(g)明太子28、だしつゆ10、具材2原材料【炙り明太子】すけそう鱈の卵巣(アメリカ産)、柚子胡椒、食塩、酒精、発酵調味料、寒天、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、酸化防止剤(V.C)、酵素、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に乳成分・小麦・大豆・ゼラチンを含む)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)アレルギー(8+20)乳、小麦、大豆、ゼラチン、ごま栄養成分エネルギー:50.9kcal、たんぱく質:6.5g、脂質:1.3g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:3.4g内容量1式(10個)