曜日別特売

厚切牛タンおにぎりの素 10個セット

厚切牛タンおにぎりの素 10個セット - 東京HIROYA厚切牛タンおにぎりの素 10個セット - 東京HIROYA

『厚切牛タンおにぎりの素』は、牛たんの部位でも柔らかく旨味があり、やや脂身を多く含んだ部位だけをチョイスし、ピックル液に漬け込み熟成させ、一枚一枚手切りした厚切牛タンを直火焼きで仕上げました。焼きばらは海苔の原料を四角くする前の状態の時の原料を素干しして乾燥させて焼いたもので旨味があります。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。具材の味が十分に引き立てられており、何度食べても飽きません。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×10種類厚切牛タンおにぎりの素内容量(g)牛タン20、焼きばらのり1、塩1原材料【牛タン】牛タン(輸入)、食塩、乳たん白、大豆たん白、ブドウ糖、でん粉、香辛料、砂糖、粉末水あめ/調味料(有機酸等)、リン酸塩(Na)、カカオ色素、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に乳成分・牛肉・大豆を含む)【海苔】焼きばらのり(国産)【塩】天日海塩(メキシコまたはオーストラリア)、海水(日本)アレルギー(8+20)乳、大豆、牛肉栄養成分エネルギー:54.8kcal、たんぱく質:4.1g、脂質:4.3g、炭水化物:1.1g、食塩相当量:2.2g内容量1式(10個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。ご飯は付属しておりません。原料事情により発送までお時間がかかる場合がございます。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものや、写真とは形の違うものがございます。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061626806300059990
オープン
7,998
8,638(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする