曜日別特売

一発ドリル(鉄骨用)

一発ドリル(鉄骨用) - RPC

ロウソク刃形

用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164299IPD14.022212214MT2
8,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164308IPD14.522212214.5MT2
9,920
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164317IPD15.022512515MT2
10,240
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164326IPD15.522812815.5MT2
10,640
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164335IPD16.023013016MT2
11,120
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164351IPD16.523213216.5MT2
11,980
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164360IPD17.023513517MT2
12,630
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164369IPD17.524014017.5MT2
13,180
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164378IPD18.024014018MT2
13,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164387IPD17.5XMT328514017.5MT3
13,180
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164396IPD18.0XMT328514018MT3
13,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164405IPD18.526514518.5MT3
14,310
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164421IPD19.026514519MT3
15,020
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164430IPD19.527015019.5MT3
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164439IPD20.027015020MT3
16,550
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164448IPD20.527515520.5MT3
16,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164457IPD21.027515521MT3
17,580
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164466IPD21.528016021.5MT3
18,290
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164475IPD22.028016022MT3
18,850
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164491IPD22.528516522.5MT3
19,730
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164500IPD23.028516523MT3
20,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164509IPD23.528516523.5MT3
22,360
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164518IPD24.028516524MT3
23,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164527IPD24.528516524.5MT3
24,050
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164536IPD25.028516525MT3
24,910
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164545IPD25.528516525.5MT3
25,310
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164561IPD26.028516526MT3
26,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164570IPD26.529017026.5MT3
27,390
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164579IPD27.031517027MT4
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164588IPD27.532017527.5MT4
29,320
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164597IPD28.032017528MT4
30,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164606IPD29.032518029MT4
33,370
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164615IPD30.033018530MT4
35,760
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06164631IPD32.034019532MT4
42,790
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする