曜日別特売

ワークシューズ・作業靴

ワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパンワークシューズ・作業靴 - GDジャパン

樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約341g
室内など軽作業向け
踵が踏めるセーフティーシュー

ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)27材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161919GD-120
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする