オースミ電機
ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ
ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途
音楽・効果音などのミキシングに
中・大規模店舗、施設など。
付属品
ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
18
電源電圧(V)
AC100 50/60HZ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×68×260
周波数特性
HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB
最大出力
LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩ
インピーダンス
【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162041
MA-M2020Dmix
¥
68,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200