JBL
JBL Go 4
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容
JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1
質量(kg)
0.19
出力(W)
4.2
定格
【IPX定格】IP67
寸法(cm)
9.4×7.8×4.2
周波数
90Hz-20kHz
充電時間(時間)
3
再生時間(時間)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162366
JBLGO4BLK
-
ブラック
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
06162375
JBLGO4RED
-
レッド
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06162391
JBLGO4BLU
-
ブルー
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06162400
JBLGO4WHT
-
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
06162409
JBLGO4SQUAD
-
スクアッド
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06162418
JBLGO4PINK
-
スウォッシュピンク
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68758265
JBLGO4WHT【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
6,498
アウトレット
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
68758658
JBLGO4SQUAD【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
スクアッド
オープン
¥
7,998
¥
6,498
アウトレット
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください