KTC
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
セット内容
【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W
【ラチェットハンドル】BR390
【スピンナハンドル】BS3E
【エクステンションバー 75】BE3-075
【エクステンションバー 150】BE3-150
【エクステンションバー 270】BE3-270
【ユニバーサルジョイント】BJ3
仕様
EKB-2
質量(kg)
3.3
差込角(sq.)
9.5
入数
12点
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162305
TB318WA
¥
33,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る