ニューカーンフィット

ニューカーンフィット - 竹虎ニューカーンフィット - 竹虎ニューカーンフィット - 竹虎ニューカーンフィット - 竹虎ニューカーンフィット - 竹虎ニューカーンフィット - 竹虎ニューカーンフィット - 竹虎ニューカーンフィット - 竹虎

<やさしく包みこむダブルギャザー>
立体ギャザー
ズレ・モレ防止 ギャザー
<においをキャッチするダブル消臭>
消臭加工バックシート ※ アンモニアと硫化水素に対する消臭効果
消臭ポリマー入り吸収体 ※ アンモニアに対する消臭効果
<身体にフィットするダブルの工夫>
からだの中心におむつを合わせやすいセンターラインと、ぴったりサイズが選びやすいサイズガイドを正面に表示
分割が可能で重ねてつけられる幅広でとめやすいテープクロスどめができるので隙間をつくらずからだにフィット

種別テープ止め材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材【防水材】ポリエチレンフィルム【止着材】ポリプロピレン【伸縮材】ポリウレタン【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂内容量1包(24枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164990059023M75~106
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
06164999059024L85~131
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする