曜日別特売

ハンドブレンダー

ハンドブレンダー - アイリスオーヤマハンドブレンダー - アイリスオーヤマハンドブレンダー - アイリスオーヤマハンドブレンダー - アイリスオーヤマハンドブレンダー - アイリスオーヤマハンドブレンダー - アイリスオーヤマハンドブレンダー - アイリスオーヤマハンドブレンダー - アイリスオーヤマ

「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。

セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンドアイボリー容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g質量(g)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能電源コード(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165306IHB-M301-C
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする