AI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応

AI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応 - ブロードウォッチAI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応 - ブロードウォッチAI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応 - ブロードウォッチAI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応 - ブロードウォッチAI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応 - ブロードウォッチAI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応 - ブロードウォッチ

◎コンパクトで持ち運びに便利 ◎約1秒の高速スキャン ◎最大A3サイズ原稿の読み取りが可能
◎1300 万画素の高解像度 ◎OCR 文字認識対応でスキャンデータのテキスト化が可能
◎QR やバーコードの認識機能搭載
◎複数枚の PDF 合成、証明書裏表の画像合成が可能

付属品本体、撮影マット、接続ケーブルサイズスキャン:A3 サイズ(最大)質量(g)約600解像度1300 万画素(4208×3120 ピクセル)収納時寸法(mm)約390×80×80ケーブル長(cm)約145ビデオ仕様撮影:30fps内容量1個
注意
※ケーブルを抜くときはコードを引っ張らないでください。プラグ部分を持って抜いてください。
※接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165821DOC-SCAN-13M
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする