Stream Deck + XLR

Stream Deck + XLR - CORSAIRStream Deck + XLR - CORSAIRStream Deck + XLR - CORSAIRStream Deck + XLR - CORSAIRStream Deck + XLR - CORSAIR

StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット

仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブルブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0616788710GBD9921
オープン44,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする