Google Pixel 9 / 9 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア

Google Pixel 9 / 9 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア - トリニティ

しなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
密着痕が付かないマイクロドット加工
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア質量(g)25.4タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×156.9×11対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro主材質TPU特性耐衝撃、ストラップホール付、マイクロドット加工、サウンドホーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06168210TR-PX249-AG-CL
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする