曜日別特売

Google Pixel 9 Pro スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

Google Pixel 9 Pro スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 - トリニティGoogle Pixel 9 Pro スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 - トリニティGoogle Pixel 9 Pro スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 - トリニティGoogle Pixel 9 Pro スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 - トリニティGoogle Pixel 9 Pro スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 - トリニティ

レンズ全面をフルカバー
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属

クリア質量(g)0.2タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.5×18.4×0.4対応機種Google Pixel 9 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06168298TR-PX249PS-LGL-2ARCC
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする