万が一のときも、電力が途絶えない安心感。太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。停電時の防災用品として活用できます。表・裏の両面でより多くの太陽光を得て、効率良く発電可能。エレコムのポータブル電源はもちろん、ポータブル電源と組み合わせて使用することでスマートフォンやノートパソコンへも充電できます。
用途太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。ソーラーパネルの面に太陽光が当たるように設置し、充電するポータブル電源とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。
最大100Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。
ポータブル電源と組み合わせて使用することで、スマートフォンやノートパソコンへの充電のほか、LEDライトやラジオへの給電もできるため、万が一の停電の際も安全を確保しながら行動できます。
本製品は、メーカーポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBKに対応しています。 ※2024年8月時点
高効率変換の両面受光型単結晶シリコンセルを採用。従来の片面のみで受光するソーラーパネルより多くの電力を得ることができ、効率良く発電できます。
※太陽光の強さにより充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって必要な出力が得られない場合があります。
同梱のXT60 - DC丸PINケーブルを接続することで、エレコムのポータブル電源を充電できます。
日中にポータブル電源と接続して蓄電しておくことで、夜間や室内でもポータブル電源を使用してさまざまな機器へ給電できます。
※本製品にポータブル電源は付属しておりません。蓄電を行いたい場合は別途対応するポータブル電源をご用意ください。
太陽に向けて最適な角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。
持ち手が付いているため、持ち運びや設置に便利です。
収納袋を付属していますので、本製品を保管する際や、持ち運びを行う際に便利です。
2枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
XT60 - DC丸PINケーブルを付属しています。
※他社製ポータブル電源との動作確認は行っておりません。
付属品XT60 - DC7909丸PINケーブル(約1m)、XT60 - DC5521丸PINケーブル(約1m)、収納袋、取扱説明書材質【持ち手部分】PC+ABS【ソーラーパネル部分】ガラス繊維強化型 PTFE+PET質量(kg)約4.1色ネイビー備考※上記は、ポータブル電源をゼロから満充電にするまでにかかる時間の計算値です。機器の状態や設置方法・設置場所の環境により充電時間は変動します。枚数【ソーラーパネル】2使用温度(℃)0~40コネクタ形状(電源出力側)XT60ポート定格出力電流(A)5.45 ※設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】573×772×36【展開時】1156×772×18対応機種【ポータブル電源】DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBK ※2024年8月時点保存温度(℃)-20~70充電時間【ポータブル電源 DE-P03BK】約8.8時間【DE-PS200PEBK】約2.7時間【DE-PS500PBK】約6.2時間【DE-PS500PEBK】約6.2時間【DE-PS1200PBK】約20.4時間【DE-PS1200PEBK】約20.4時間【DE-PS2500PBK】約32.2時間【DE-PS2500PEBK】約32.2時間変換効率(%)【ソーラーパネル】最大23(※両面で最大30)保証期間1年間定格出力電力(W)100ソーラーパネル種類両面受光型単結晶シリコンセル定格出力電圧(V)18.45発電力(W)【ソーラーパネル】最大100内容量1個