コロコンミニ(ローラのみ)

コロコンミニ(ローラのみ) - オークラ輸送機コロコンミニ(ローラのみ) - オークラ輸送機

コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。

用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5内容量1セット(50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06170450KBW-H
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする